デスク型コイルばね式除振装置

デスク型コイルばね式除振装置 - 明立精機

各種天秤機器の特徴を考慮した天秤専用の除振装置です。
直示天秤や示差熱・電子天秤などの専用除振装置として開発各種天秤の精度や操作性を徹底的にチェックし、専用除振装置としての除振性能と使いやすさを追求。そしてさらに、無駄な装備を取り除き、軽量化と低価格化をめざしました。E-200Dは、高精度で迅速な測定を可能にする天秤専用の除振装置です。

仕様
【制振方式】チューブ状ゴムダンパー
【除振方式】コイルばねおよび防振ゴム
質量(kg)【機体】71寸法(幅W×奥行D)(mm)【搭載盤】380×480固有振動数(Hz)2.5搭載可能質量(kg)20内容量1台
注意
※車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67133529E-200D
369,000
359,800
395,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥100,000/税込¥110,000
北海道地方1¥100,000/税込¥110,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする