明立精機
卓上型アクティブ除振システム
6自由度アクティブ制御の卓上型除振システムです。搭載板の振動を常時モニタリングし、内蔵のアクチュエータで逆位相の力を加える事で振動制御。3次元(6自由度)でコントロールします。
その他
【アクティブ制御範囲】0.5Hz~100Hz(100Hz以上はパッシブ制御)
【ユーティリティ】電源(100V-240V、AC単相、50/60Hz)
【自動機構】アクティブ制御調整、レベリング調整
形状
卓上型
表示
【ステータス】前面LCDコントロールパネルに表示
搭載可能質量(kg)
80(均等荷重)
内容量
1台
注意
※車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67134080
ME-0405
【機体】432×532×93【搭載面】430×530
【機体】31
¥
1,238,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67134089
ME-0506
【機体】532×632×93【搭載面】530×630
【機体】42
¥
1,553,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。