ユニット型空気ばね式除振装置

ユニット型空気ばね式除振装置 - 明立精機

精密機器の個性に合わせた最適な除振システムが低コストで構成できます。
除振装置には、優れた性能はいうまでもなく、よりフレキシブルであることが重視されます。それは、精密機器の個性に合わせた最良の除振システムを、直接機器に組み込むことが多くなってきたからです。こうしたニーズに即応できる除振システム、それがAPシリーズです。余裕ある機能に加えて、拡張性も充分。より理想的な振動環境を、この除振システムが実現します。

仕様
【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング
【除振方式】空気ばね
方式【レベル維持】自動レベル維持機構(復帰精度±200μm)固有振動数(Hz)垂直・水平/2.5~3.0供給圧力(MPa)0.40~0.70(空気源/コンプレッサ・工場エアー・窒素ボンベ)内容量1台
注意
※車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
搭載可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67133547AP-80【機体】10.5(空気ばね1個)【機体】170×170×185(空気ばね4個使用時)560
597,000
589,800
648,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67133556AP-100【機体】14(空気ばね1個)【機体】180×180×185(空気ばね4個使用時)880
630,000
629,800
692,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67133565AP-120【機体】15(空気ばね1個)【機体】200×200×185(空気ばね4個使用時)1200
664,000
659,800
725,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67133581AP-80-2D【機体】10.5(空気ばね1個)【機体】170×170×185(空気ばね4個使用時)560
653,000
649,800
714,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67133590AP-100-2D【機体】14(空気ばね1個)【機体】180×180×185(空気ばね4個使用時)880
687,000
679,800
747,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67133599AP-120-2D【機体】15(空気ばね1個)【機体】200×200×185(空気ばね4個使用時)1200
720,000
719,800
791,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする