曜日別特売

ケイコオーシャンポッパー185Rv.

ケイコオーシャンポッパー185Rv. - HOTS(ホッツ)ケイコオーシャンポッパー185Rv. - HOTS(ホッツ)ケイコオーシャンポッパー185Rv. - HOTS(ホッツ)ケイコオーシャンポッパー185Rv. - HOTS(ホッツ)ケイコオーシャンポッパー185Rv. - HOTS(ホッツ)ケイコオーシャンポッパー185Rv. - HOTS(ホッツ)ケイコオーシャンポッパー185Rv. - HOTS(ホッツ)ケイコオーシャンポッパー185Rv. - HOTS(ホッツ)

*185は2022年8月以降クロマグロに対応する2mmワイヤー+スイベル方式。*185は太軸トレブルフック2/0を推奨。*天然ウッド素材の特性上、若干の浮力や重量のバラつきが発生いたします。予めご了承くださいませ。*パッケージは簡易包装のみとなります。

用途KEIKO OCEANで培った大型魚に対するノウハウを継承したペンシルポッパー。今までのKEIKO OCEAN POPPERは、ほぼフラットなカップでした。ディープカップに進化したKEIKO OCEAN POPPER Rv.185は約10mmの深さがあります。最大の特徴が水中にダイブした時、大量の泡を含み大きなバブルサウンドが深場にいるGTは勿論、マグロ類や大型青物を誘い出します。ロングジャークではジェットバブルを引いて泳ぎます。ボディーフォルムによる遠投性にも優れ大型魚のキャスティングゲームに最適。ワイヤー貫通方式なので高強度です。比重バランスのバラつきが少ない高浮力の天然ウッド素材を名匠・田中秀亨がハンドメイドで製作。寸法(mm)185自重(g)75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
671390958.ニュージーランド アワビルアー:8.ニュージーランド アワビ
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
6713911111.ホロピンクルアー:11.ホロピンク
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする