ENJOY EAV932 Nouvelle Mode ベスト

ENJOY EAV932 Nouvelle Mode ベスト - カーシーカシマENJOY EAV932 Nouvelle Mode ベスト - カーシーカシマENJOY EAV932 Nouvelle Mode ベスト - カーシーカシマENJOY EAV932 Nouvelle Mode ベスト - カーシーカシマENJOY EAV932 Nouvelle Mode ベスト - カーシーカシマ

素材スペック/ハイストレッチ裏地/ヨコストレッチ/吸放湿/静電気防止/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途デザイン機能/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット(サポートループ付)/Wネームループ/ARM FIT/背ベルト/スマホポケット(右側)ベージュチェック混率(%)ポリエステル(再生ポリエステル)60%/ウール40%内容量1枚
注意
※私たちの「今」を輝かせる服。多様化する働き方に合わせて、ベーシックなオフィススタイルにトレンド感をプラスした「Nouvelle Mode」。佇まいに「品」が宿る、ゴールドボタンがアクセントのベスト。素材は、グラデーションのある格子柄を表現した上品なオンブレーチェック。綾織りの変化組織”プリペラ織り”を用いた繊細な表情のチェック柄。ウールならではの霜降りトップ糸を使い、ベージュとグレーの2色の糸を掛け合わせて、奥行き感のある色を表現。ナチュラルでモダンな印象の色合いが魅力のENJOYオリジナル素材です。また、日本を代表する歴史あるウールメーカーNIKKEのオリジナル糸”ソフィア”が、なめらかな風合いとストレッチ性を生み出し、制電糸入りで静電気の発生も防ぎます。GRS認証取得の再生ポリエステルを使用し、環境にも配慮しています。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67152255EAV9325
25,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152271EAV9327
25,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152280EAV9329
25,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152289EAV93211
25,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152298EAV93213
25,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152307EAV93215
25,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152316EAV93217
25,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152325EAV93219
37,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする