ENJOY EAJ950 CLASSICA ジャケット

ENJOY EAJ950 CLASSICA ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ950 CLASSICA ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ950 CLASSICA ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ950 CLASSICA ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ950 CLASSICA ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ950 CLASSICA ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ950 CLASSICA ジャケット - カーシーカシマENJOY EAJ950 CLASSICA ジャケット - カーシーカシマ

素材スペック/2wayストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/吸汗/速乾/抗菌/防臭/ホームクリーニング /オールシーズン対応

用途デザイン機能/大容量ポケット/補強布胸ポケット/Wネームループ/動きやすい袖(ARM360°プラス)/カードポケット/スカーフループ(2way)/内ポケット/袖口折返し/後ろサイドベンツ混率(%)ポリエステル100%内容量1枚
注意
※品よく、クラシカルな印象を醸す装い。親しみがあり、広く愛されるクラシカルなスタイルで、誠実さと清潔さを演出する「CLASSICA」の上品で表情豊かな無地シリーズ。素材は、しなやかな風合いと2wayストレッチの快適素材を使用。繊細なピンヘッド組織で表現する、上品で深みのある印象のトラッド調素材。しなやかな風合いと2wayストレッチを併せ持った快適な着用感が特長。また、抗菌防臭加工「アモルデン」を施しているのでニオイの心配がなく、清潔を保てるENJOYオリジナル素材です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67152919EAJ950ネイビー5
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152928EAJ950ネイビー7
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152937EAJ950ネイビー9
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152946EAJ950ネイビー11
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152955EAJ950ネイビー13
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152971EAJ950ネイビー15
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152980EAJ950ネイビー17
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152989EAJ950ネイビー19
39,750
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67152998EAJ950グレー5
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67153007EAJ950グレー7
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67153016EAJ950グレー9
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67153025EAJ950グレー11
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67153041EAJ950グレー13
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67153050EAJ950グレー15
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67153059EAJ950グレー17
26,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
67153068EAJ950グレー19
39,750
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする