曜日別特売

(赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付)

(赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付) - ブレイン(赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付) - ブレイン(赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付) - ブレイン(赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付) - ブレイン(赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付) - ブレイン(赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付) - ブレイン(赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付) - ブレイン(赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付) - ブレイン

【大音量エアーホーン】熊よけ対策に使えるハンドプッシュポンプ式エアホーン(プラスチック製)です。 ハンドルを押し込むだけでびっくりするほど大音量が鳴るので緊急時の警報としても最適です。 ストラップ付でしかも軽量なので持ち運びにもピッタリです!※大音量ですので使用場所に注意してご使用ください。
【使い方カンタン!】使い方はホーンを取り付けて底部のハンドルを押し込むだけ!手動式なので、電池不要で手軽にお使い頂けます。ストラップ付なので首からぶら下げて、持ち運びもコンパクトです。
【熊よけに効果あり!】大音量のサウンドで軽量、アウトドアキャンプや山登り、家庭菜園、登下校での熊などの動物避けにも効果抜群です。
【防犯にも】大音量で威嚇できるため、護身・防犯用のセキュリティ対策としてもお使い頂けます。

用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策にセット内容熊よけエアーホーン×1個質量(g)約130寸法(cm)高さ:約35.5、ラッパ長さ:約19、ラッパ径:約7.6素材プラスチック製対象動物内容量1個
注意
※大音量ですので使用場所に注意してご使用ください。
※熊よけエアーホーンは、野生動物との遭遇時の効果を完全に保証するものではございません。野生動物との遭遇による負傷等の保証は行っておりませんので予めご了解の上ご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67149805BR-807
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする