曜日別特売

熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き)

熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) - ブレイン熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) - ブレイン熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) - ブレイン熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) - ブレイン熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) - ブレイン熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) - ブレイン

登山 ハイキング トレッキング等、大自然の中を歩く際にあると嬉しい熊鈴です。
鈴が野生動物に存在をアピールして、遭遇を予防します。
カラビナでリュックやベルトホルダーに取り付けることができて便利。
マグネットで鈴を固定できるので、市街地など使わない時に便利です。

用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策にセット内容熊よけの鈴×1個質量(g)約28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体約3.5×2.5×14.5素材鉄・PU対象動物内容量1個
注意
※在庫状況により写真のものと異なる同等の代替商品に変わる場合がございます。
※振り子部分がねじれて音が鳴らない場合は手で戻してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67149796BR-806
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする