曜日別特売

クマ鈴&ホイッスル

クマ鈴&ホイッスル - RABLISSクマ鈴&ホイッスル - RABLISSクマ鈴&ホイッスル - RABLISSクマ鈴&ホイッスル - RABLISS

鈴:高音共鳴/消音機能付き。ホイッスル:120dB級・無玉(水濡れ・低温に強い)取付簡単:カラビナ&ストラップ山でも街でも、「音」で安心を備える。歩行中は鈴、視界不良・緊急時はホイッスル。音で気づかせる二段構えの対策。

用途登山・林道・見回り・防災備蓄にセット内容鈴・ホイッスル材質鈴(鉄)ベルト(PU)ホイッスル(アルミ合金)ブラック質量(g)(本体)36、(ホイッスル)10内容量1組
関連資料:(0.61MB)
注意
※本品は熊などとの遭遇リスクを減らす補助用品であり、接近や被害を完全に防止・保証するものではありません。
※状況に応じて周囲の安全に十分に注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67137449KO425
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする