曜日別特売

ホーニングマスター

ホーニングマスター - コーワホーニングマスター - コーワホーニングマスター - コーワホーニングマスター - コーワホーニングマスター - コーワホーニングマスター - コーワホーニングマスター - コーワホーニングマスター - コーワ

フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。
粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。
交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。

用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類SC(シリコンカーバイト)内容量1個(1個)
取扱説明書:(0.27MB)
注意
※ご使用時は必ず保護めがね、軍手等の保護具を着用してください。
※詳しくは商品添付の取扱説明書をご覧ください。
全80種類を絞り込む
粒度
適合内径(Φmm)
外径(Φmm)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
適合内径(Φmm)
外径(Φmm)
砥粒幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67161477891-1585-0180(G)6.7~7.5850
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
67161486891-1586-0240(G)6.7~7.5850
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
67161495891-1587-0320(G)6.7~7.5850
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
67161511891-1588-0600(G)なし6.7~7.5850
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
67161520891-1589-0180(G)7.5~8.5950
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
67161529891-1590-0240(G)7.5~8.5950
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
67161538891-1591-0320(G)7.5~8.5950
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
67161547891-1592-0600(G)なし7.5~8.5950
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
67161556891-1593-0180(G)8.5~9.51050
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
67161565891-1594-0240(G)8.5~9.51050
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
67161581891-1595-0320(G)8.5~9.51050
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
67161590891-1596-0600(G)なし8.5~9.51050
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
67161599891-1597-0180(G)9.5~10.51150
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
67161608891-1598-0240(G)9.5~10.51150
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
67161617891-1599-0320(G)9.5~10.51150
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
67161626891-1600-0600(G)なし9.5~10.51150
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
67161635891-1601-0180(G)10.5~11.51250
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
67161651891-1602-0240(G)10.5~11.51250
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
67161660891-1603-0320(G)10.5~11.51250
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
67161669891-1604-0600(G)なし10.5~11.51250
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
67161678891-1605-0180(G)11.5~12.51360
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
67161687891-1606-0240(G)11.5~12.51360
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
67161696891-1607-0320(G)11.5~12.51360
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
67161705891-1608-0600(G)なし11.5~12.51360
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
67161721891-1609-0180(G)12.5~13.51460
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
67161730891-1610-0240(G)12.5~13.51460
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
67161739891-1611-0320(G)12.5~13.51460
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
67161748891-1612-0600(G)なし12.5~13.51460
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
67161757891-1613-0180(G)13.5~15.51660
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
67161766891-1614-0240(G)13.5~15.51660
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
67161775891-1615-0320(G)13.5~15.51660
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
67161791891-1616-0600(G)なし13.5~15.51660
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
67161800891-1617-0180(G)15.5~17.51860
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
67161809891-1618-0240(G)15.5~17.51860
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
67161818891-1619-0320(G)15.5~17.51860
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
67161827891-1620-0600(G)なし15.5~17.51860
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
67161836891-1621-0180(G)17.5~19.52060
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
67161845891-1622-0240(G)17.5~19.52060
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
67161861891-1623-0320(G)17.5~19.52060
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
67161870891-1624-0600(G)なし17.5~19.52060
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
67161879891-1625-0180(G)19.5~21.52260
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
67161888891-1626-0240(G)19.5~21.52260
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
67161897891-1627-0320(G)19.5~21.52260
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
67161906891-1628-0600(G)なし19.5~21.52260
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
67161915891-1629-0180(G)21.5~23.52470
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
67161931891-1630-0240(G)21.5~23.52470
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
67161940891-1631-0320(G)21.5~23.52470
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
67161949891-1632-0600(G)なし21.5~23.52470
オープン
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
67161958891-1633-0180(G)23.5~25.52670
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
67161967891-1634-0240(G)23.5~25.52670
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする