コーワ
カップブラシ
電動工具用
広い平面・凹凸面・R面にも幅広く対応
用途に合わせて毛材を選択いただけます
用途
金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
ねじ径(mm)
M10×P1.5
毛丈(mm)
25
内容量
1個
注意
※ご使用時は必ずメガネ・軍手等保護具を着用してください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(Φmm)
外径(Φmm)
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67161398
891-1820-0
0.3
75
ステンレス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
67161407
891-1821-0
0.3
75
スチール
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
67161416
891-1822-0
0.3
75
メッキ線
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
67161425
891-1823-0
1.2
75
砥粒入りナイロン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
67161441
891-1824-0
0.3
65
ステンレス
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
67161450
891-1825-0
0.3
65
スチール
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
67161459
891-1826-0
0.3
65
メッキ線
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
67161468
891-1827-0
1.2
65
砥粒入りナイロン
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください