コーワ
ミニチュアカップブラシ
電動工具・空気工具用
コンパクトで狭い箇所にも対応
まとめ買いに適した10個セット
用途
金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し
軸径(Φmm)
3
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
10
外径(Φmm)
18
毛材
ステンレス
内容量
1箱(10個)
注意
※ご使用時は必ずメガネ・軍手等保護具を着用してください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67161371
891-1817-0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください