キュービトロン2 TSディスク 982C

キュービトロン2 TSディスク 982C - 3M(スリーエム)

キュービトロン2 ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。
ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。
ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。

用途普通鋼の溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒精密成形セラミック砥粒外径(mm)102内容量1箱(25個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67162378TSD 982C 36 10236
11,875
8,698
9,568(税込)
当日出荷
車上渡し
67162387TSD 982C 60 10260
10,775
7,498
8,248(税込)
当日出荷
車上渡し
67162396TSD 982C 80 10280
10,775
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする