はくでん
ゴムハンマー
ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。
また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。
材質(ヘッド)
緑: ゴム 黒: プラスチック
持ち手寸法(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
奥行(mm)
ねじ頭径(mm)
ヘッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67161267
HD-25GH
240
190
60
8
25
¥
545
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
67161276
HD-30GH
270
260
70
8
30
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月12日
67161285
HD-35GH
270
370
80
10
35
¥
765
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください