はくでん
気泡管
水平や傾斜を確認するための部品です。
材質
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
色
質量(g)
目盛
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67160917
HDSR-08022
円柱型
Φ8×22
緑
1
1
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67160926
HDSR-08023
円柱型
Φ8×23
緑
1
1
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67160935
HDSR-07026
円柱型
Φ7×26
緑
2
1
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67160951
HDSR-08031
円柱型
Φ8×31
緑
2
1
¥
265
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67160960
HDSR-08035
円柱型
Φ8×35
緑
2
1
¥
265
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67160969
HDWR-09540
円柱型
Φ9.5×40
緑
2
2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67160978
HDSS-101029
角型
Φ10×10×29
緑
3
1
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67160987
HDSS-151540
角型
Φ15×15×40
緑
9
1
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67160996
HDTS-151852-G
角型
Φ15×18×52
緑
14
3
¥
795
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161005
HDTS-151852-B
角型
Φ15×18×52
青
15
3
¥
795
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67161021
HDSS-151540-HC
角型
Φ15×15×40
緑
12
1
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください