SMC
LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ
ストローク(mm)
16
サイズ
10
形式
2爪タイプ
通信方法
パラレル入力(NPN)
取付け方法
ねじ取付形
リード線
基本形
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
ロボットケーブル 3m
I/Oケーブル長さ(m)
1.5
モータケーブル取出方向
左側面取出
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67177376
LEHF10K2-16L-R3C5171
¥
102,760
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください