SMC
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
ストローク(mm)
200
サイズ
16
シリーズ
LEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動
通信方法
パラレル入力(NPN)
取付け方法
ねじ取付形
軸数
1軸
RoHS指令(10物質対応)
対応
I/Oケーブル長さ(m)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67177385
JXC5171-LEFS16B-200
¥
23,550
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください