曜日別特売

台車ハンドル用安全対策品 ソフトハンドガード

台車ハンドル用安全対策品 ソフトハンドガード - カーボーイ台車ハンドル用安全対策品 ソフトハンドガード - カーボーイ台車ハンドル用安全対策品 ソフトハンドガード - カーボーイ台車ハンドル用安全対策品 ソフトハンドガード - カーボーイ台車ハンドル用安全対策品 ソフトハンドガード - カーボーイ台車ハンドル用安全対策品 ソフトハンドガード - カーボーイ台車ハンドル用安全対策品 ソフトハンドガード - カーボーイ

面ファスナーで設置、取外しが簡単です。
危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。
適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。

用途カゴ車や手押し台車の指挟み事故防止に。材質PU、PE、ナイロン長さ(mm)100幅(mm)100高さ(mm)40内径(mm)25適合ハンドル径(Φmm)外径:25内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166359SHG1004RE702-5277レッド
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
67166368SHG1004YE702-5276イエロー
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする