ハヤシ
「リングスター」黄ナイロン軍手
安心の日本製軍手。ナイロン・ポリエステル素材は保温性と水を弾く性能に優れるため水回り作業に最適!
シワになりにくくや汚れが落ちやすいナイロン・ポリエステル素材。
摩擦に強く、産業用途で幅広く使用可能!
材質
ナイロン60%
ポリエステル40%
色
黄色
サイズ
フリー
質量(g)
600
全長(cm)
約23
糸本数(本)
2
中指長(cm)
約9
手のひらまわり(cm)
約24
ゲージ数
7
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67165799
415
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください