水素検知器

水素検知器 - はくでん

本製品は携帯型の水素(H2)検知器であり、水素を検知すると液晶ディスプレイに水素濃度の数値が表示されます。ユーザーが設定可能な低濃度/高濃度アラーム機能を備えています。検出結果があらかじめ設定されたアラーム設定を超えると、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。

寸法(mm)114.5×65×38測定範囲0~1000PPM質量(g)186分解能1PPM機能セキュリティパスワード設定、ピーク表示モード、校正用濃度設定、硫化水素読み取りモード電池3.7V 1800mAhリチウム電池防爆構造Ex ib II C T4 Gb(CQEx対応, 国内防爆規格非対応)計測方式拡散式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67164171HD-8909
73,600
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする