曜日別特売

ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体

ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体 - コイズミ(小泉成器)
仕様防湿型幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) / 【拡散シート】樹脂 (半透明)質量(kg)0.3ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ユニバーサル グレアレス角度(°)【グレアカット】35首振角度(°)15(5)別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明アルミダイカスト・白色塗装埋込高(mm)141照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可

※水が直接かかる場所ではご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67293531XD930812400低色温度
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293540XD930822700電球色
31,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする