コイズミ照明
ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体
XD93082
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
2700
2400
2700
光源色
電球色
低色温度
電球色
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67293540
品番
XD93082
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色温度(K)
2700
光源色
電球色
仕様
防湿型
幅(mm)
Φ85
材質/仕上
【コーン】樹脂 (鏡面) / 【拡散シート】樹脂 (半透明)
質量(kg)
0.3
色
ホワイトN93
備考
リニューアルプレート併用不可、コネクタ付
種類
ユニバーサル グレアレス
角度(°)
【グレアカット】35
首振角度(°)
15(5)
別売付属品
適合調光器、電源ユニット
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
明るさ
JR12V50W~JDR65W相当
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
Φ75
パネル
ガラス・透明
枠
アルミダイカスト・白色塗装
埋込高(mm)
141
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
取付可能天井厚(mm)
5~25
注意
※断熱施工不可
※
※水が直接かかる場所ではご使用できません。