エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ

エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ - コイズミ(小泉成器)

建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。

幅(mm)54カバーアクリル・透明消し高さ(mm)71構造防雨型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%内容量1台
注意
※取付には別売オプションが必要です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67304889XU5541912484.11200mmタイプ26.22700
118,600
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
67304898XU5542012484.11200mmタイプ26.24000
118,600
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
67304907XU5542112484.11200mmタイプ26.22700
118,600
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
67304916XU5542212484.11200mmタイプ26.24000
118,600
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
67304925XU554236242.2600mmタイプ13.92700
83,800
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304941XU554246242.2600mmタイプ13.94000
83,800
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67304950XU554256242.2600mmタイプ13.92700
83,800
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67304959XU554266242.2600mmタイプ13.94000
83,800
61,980
68,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする