コイズミ照明
エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ
XU55419
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色・全長・光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
全長(mm)
1248
光束(Lm)
2910
注文コード
67304889
品番
XU55419
参考基準価格(税別)
¥118,600
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。
全長(mm)
1248
質量(kg)
4.1
タイプ
1200mmタイプ
消費電力(W)
26.2
色温度(K)
2700
幅(mm)
54
カバー
アクリル・透明消し
高さ(mm)
71
構造
防雨型
本体
アルミ・黒色塗装
保護等級
IP65
機能
PWM調光
別売付属品
適合調光器
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
111
皮相電力(VA)
【100V】25【200V】28【242V】32
光束(Lm)
2910
明るさ
FLR40W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
適正電圧(V)
100-242
配光タイプ
ナロー配光
LED交換
不可
調光範囲
約1~100%
注意
※取付には別売オプションが必要です。