坂爪製作所(sakazume)
スクレーパー
用途
狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに
仕様
落下防止器具取付穴あり
材質
ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼
色
ブラック
表面処理
ブレード部:カチオン電着塗装
柄長さ(mm)
約106
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67305799
BBS-15R
約33
約163×25.5×16、プレート部:55×15×6 板厚(約):1.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
67305808
BBS-25R
約33
約163×25.5×16、プレート部:55×25×6 板厚(約):1.5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
67305817
BBP-20
約38
約163×25.5×16、プレート部:55×20×1.5
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
67305826
BBP-20R
約38
約163×25.5×16、プレート部:55×20×5 板厚(約):1.5
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
67305835
BBP-30R
約44
約163×40×16、プレート部:55×30×4 板厚(約):1.5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください