曜日別特売

超硬ロータリーバースパイラルカット

超硬ロータリーバースパイラルカット - ビアックス超硬ロータリーバースパイラルカット - ビアックス

Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。

用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67318907B-0606-S56616
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
67318925B-1206-S651225
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする