ビアックス
超硬ロータリーバーステンカット
Aタイプ円筒型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途
ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材
材質
超微粒子超硬合金
全長
65
刃径
12
刃長
25
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
シャンク径
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67318898
A-1206-ST
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください