デジタルシリンジ塗布機 SD20

デジタルシリンジ塗布機 SD20 - ヘンケル ロックタイトデジタルシリンジ塗布機 SD20 - ヘンケル ロックタイト

セミオートマチックのシリンジ塗布機です。
液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。
対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。
圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。
液だれを防ぐバキュームサックバック機能付です。
サックバック機能あり、最大40のプログラムを保存。
フィンガースイッチ(別売)を取付可能です。

用途接着剤やオイル、グリス等の定量塗布が可能。付属品AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター(30ml)、ニードルトライアルキット、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル30ml(透明・黒)トラスコ品番698-5372幅(mm)130高さ(mm)295奥行(mm)207電源(V)AC100/200圧力調整範囲(MPa)0.01~0.7作動時間(秒)吐出時間0.01~99.9危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673055892974792
オープン
174,980
192,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする