カー用品 サンシェード M ブラック M001(K)

カー用品 サンシェード M ブラック M001(K) - CRECOTEカー用品 サンシェード M ブラック M001(K) - CRECOTEカー用品 サンシェード M ブラック M001(K) - CRECOTEカー用品 サンシェード M ブラック M001(K) - CRECOTEカー用品 サンシェード M ブラック M001(K) - CRECOTE

ドライブの快適さを守るサンシェードです。フレキシブルコンロッドは360°回転し、持ち手部分が自在に曲がるため、設置もスムーズ。強い日差しをしっかり遮り、車内の温度上昇やダッシュボードの日焼けを防止します。UPF50+素材を採用し、紫外線対策も万全。使わない時はコンパクトに収納できるので、持ち運びや保管もラクラク。大切な愛車を守りながら、快適なカーライフを実現します。

用途愛車を紫外線から守る日よけに。仕様フレキシブルコンロッド:360°回転、日焼け防止素材:UPF50+付属品収納袋、マニュアルブラック質量(g)324寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)60×60×300使用時寸法(mm)幅1250×高さ650内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67318740C1000816
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする