曜日別特売

エンデューロスタティック スノー

エンデューロスタティック スノー - EDELRIDエンデューロスタティック スノー - EDELRID

ほぼすべてのシングルロープの使用に対応する、信頼できる堅牢なパートナーです。
表皮は耐摩耗性のあるポリエステル製です。
耐久性に優れたオールラウンダーなロープであり、一貫して優れたハンドリングを誇っています。
激しい使用や複数回の乾湿サイクルの後でも、快適に握りやすい状態を維持します。
【サーモシールド】
ロープの繊維を最初に緩ませてから収縮させる特別な熱処理硬化技術です。
この処理により、ロープの表皮と芯のバランスが保たれ、ロープの内部の糸の滑り特性が調和し、ロープが縮んだり固くなったりせずしなやかな状態が長時間保たれます。

用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等仕様サーモシールド材質ポリエステル、ポリアミドスノー内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
引張強度(kN)
質量(g/m)
伸長率(%)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67277440Φ10.5x50m5034742.510.5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67277449Φ11x50m503282311
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67277485Φ11x100m1003282311
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67277528Φ10.5x200m20034742.510.5
オープン
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67277571Φ11x200m2003282311
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする