エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ

エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ - コイズミ(小泉成器)エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ - コイズミ(小泉成器)
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
本体
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67304171XU50867サテンシルバー84アルミダイカスト・サテンシルバー塗装3000電球色
83,800
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304189XU50869サテンシルバー84アルミダイカスト・サテンシルバー塗装4000白色
83,800
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304207XU50871サテンシルバー84アルミダイカスト・サテンシルバー塗装5000昼白色
83,800
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304225XU50873サテンブラック84アルミダイカスト・サテンブラック塗装3000電球色
83,800
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304250XU50875サテンブラック84アルミダイカスト・サテンブラック塗装4000白色
83,800
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304268XU50877サテンブラック84アルミダイカスト・サテンブラック塗装5000昼白色
83,800
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304329XU50883サテンシルバー68アルミダイカスト・サテンシルバー塗装5000昼白色
76,800
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304390XU50889サテンブラック68アルミダイカスト・サテンブラック塗装5000昼白色
76,800
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304451XU50895サテンシルバー39.8アルミダイカスト・サテンシルバー塗装5000昼白色
62,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304505XU50901サテンブラック39.8アルミダイカスト・サテンブラック塗装5000昼白色
62,400
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67304566XU50907サテンシルバー16.6アルミダイカスト・サテンシルバー塗装5000昼白色
51,200
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
67304627XU50913サテンブラック16.6アルミダイカスト・サテンブラック塗装5000昼白色
51,200
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする