曜日別特売

フロアスタンドライト 【受注生産品】

フロアスタンドライト 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)

シンプルなフォルムで優しく光るスタンドライト。サイズ違いを配置することで遠近感のある空間の演出も可能です。
本体側面のくぼみを利用した連結によりさまざまなレイアウトが可能です。

仕様差込プラグ付きその他屋内専用、植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。幅(mm)602×566材質/仕上【グローブ】プラスチック (乳白色消し)質量(kg)7高さ(mm)337備考調光器併用不可消費電力(W)12スイッチコード長さ(m)3適合サイズ【鉢】9号機能非調光ランプLED小形電球40形相当×2色温度(K)2800ランプ寿命40000時間点灯方式全灯→消灯光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47皮相電力(VA)14光束(Lm)565最大荷重(kg)10演色指数(Ra)74適正電圧(V)100LED交換可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67301967XT35632L
109,800
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする