モトユキ
切断砥石
用途
解体用切断砥石
材質
アルミナ砥粒
色
ブラック/レッド/ホワイト/イエロー
砥材
A(アルミナ) 粒度:46 硬度:Q 結合剤:BF(繊維補強付レジノイド結合剤) 形状:41号(ストレート)
質量(g)
(約)47
入数(枚)
12
寸法(Φ×高さH)(mm)
約105×2.3 穴径:15
最高使用周速度(m/s)
80 最高使用回転数:14550min-1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67305695
GAT-105-2.3
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください