切断砥石

切断砥石 - 飛騨の匠
用途ステンレス・金属の切断に仕様砥材・粒度・硬度:Z(ジルコニア)・#46(粗目~普通)・V(極硬)材質砥粒:ジルコニア形状42号(オフセット)ブラック/イエロー質量(g)(約)31結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤)寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)107×1.0×15最高使用周速度(m/s)80/s 最高使用回転数:14270in-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67305781322546
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする