コイズミ(小泉成器)
エクステリア テクニカルシーリングダウンライト 一体型
建築との調和を実現するシンプルかつソリッドなデザイン。
壁面やサインへの照射ができるユニバーサルタイプをラインアップし、照明器具が主張しない空間設計を可能にします。
仕様
調光器併用不可
材質/仕上
【前面ガラス】ガラス (透明)
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
209
消費電力(W)
9.8
構造
防雨型
保護等級
IP63
機能
非調光
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
皮相電力(VA)
18
クラス
1000Lmクラス
明るさ
JR12V50W相当
本体幅(mm)
Φ130
演色指数(Ra)
85
適正電圧(V)
100
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
照度角
20°
内容量
1台
全8種類を絞り込む
色
サテンブラック
ダークグレーメタリック
タイプ
ベースタイプ
ユニバーサルタイプ
色温度(K)
3000
4000
光源色
白色
電球色
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67304031
XU48054L
サテンブラック
ベースタイプ
3000
電球色
81.1
¥
45,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304040
XU48055L
ダークグレーメタリック
ベースタイプ
3000
電球色
81.1
¥
45,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67304049
XU48056L
サテンブラック
ベースタイプ
4000
白色
87.2
¥
45,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67304058
XU48057L
ダークグレーメタリック
ベースタイプ
4000
白色
87.2
¥
45,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67304067
XU48058L
サテンブラック
ユニバーサルタイプ
3000
電球色
77
¥
56,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304076
XU48059L
ダークグレーメタリック
ユニバーサルタイプ
3000
電球色
77
¥
56,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304085
XU48060L
サテンブラック
ユニバーサルタイプ
4000
白色
82.6
¥
56,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67304101
XU48061L
ダークグレーメタリック
ユニバーサルタイプ
4000
白色
82.6
¥
56,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください