曜日別特売

シーリングダウンライト 電源一体型

シーリングダウンライト 電源一体型 - コイズミ(小泉成器)シーリングダウンライト 電源一体型 - コイズミ(小泉成器)シーリングダウンライト 電源一体型 - コイズミ(小泉成器)シーリングダウンライト 電源一体型 - コイズミ(小泉成器)シーリングダウンライト 電源一体型 - コイズミ(小泉成器)シーリングダウンライト 電源一体型 - コイズミ(小泉成器)シーリングダウンライト 電源一体型 - コイズミ(小泉成器)シーリングダウンライト 電源一体型 - コイズミ(小泉成器)

スケルトン天井に使いやすい電源一体型
天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
ベース照明として使いやすい広配光
ベース照明として使いやすい60°配光。ムラなくフラットな配光になるようにリフレクターを専用設計しています。また、槌目処理によりグレアも軽減されています。

仕様非調光幅(mm)Φ130質量(kg)2備考調光器併用不可消費電力(W)10.1角度(°)【グレアカット】30ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】12【200V】12【242V】15クラス1500Lmクラス明るさHID35W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)92適正電圧(V)100-242埋込高(mm)205照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット内蔵照度角60°内容量1台
全8種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
本体
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67296699XH53745ホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装2700電球色117.3
55,800
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67296708XH53746ホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3000電球色117.8
55,800
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67296717XH53747ホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3500温白色124.2
55,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67296726XH53748ホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装4000白色128.7
55,800
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67296735XH53749ブラックアルミダイカスト・黒色塗装2700電球色113.3
55,800
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67296751XH53750ブラックアルミダイカスト・黒色塗装3000電球色113.8
55,800
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67296760XH53751ブラックアルミダイカスト・黒色塗装3500温白色119.3
55,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67296769XH53752ブラックアルミダイカスト・黒色塗装4000白色124.2
55,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする