シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型

シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 - コイズミ(小泉成器)シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 - コイズミ(小泉成器)シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 - コイズミ(小泉成器)シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 - コイズミ(小泉成器)シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 - コイズミ(小泉成器)シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 - コイズミ(小泉成器)シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 - コイズミ(小泉成器)シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 - コイズミ(小泉成器)

場所を選ばず、どこでも設置可能
天井直付はもちろん、別売電源一体ケースをご使用いただき、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。

幅(mm)Φ170材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)2ファインホワイト高さ(mm)175角度(°)【グレアカット】15本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタクラス4500Lmクラス明るさHID100W相当演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売/別置内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
照度角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67297277XH91151L3000電球色30°
40,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297286XH91152L3500温白色30°
40,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297295XH91153L4000白色30°
40,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297311XH91154L5000昼白色30°
40,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297320XH91155L3000電球色60°
40,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297329XH91158L3500温白色60°
40,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297338XH91159L4000白色60°
40,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297347XH91160L5000昼白色60°
40,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする