曜日別特売

X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ

X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ - コイズミ(小泉成器)
質量(kg)1.1高さ(mm)217タイププラグタイプ消費電力(W)38.6首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)39本体長さ(mm)180クラス3500Lmクラス明るさHID70W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可内容量1台
全32種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
32種類すべて表示中
注文コード
品番
本体
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67298510XS701701WAホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装2700電球色83.6
42,900
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67298519XS701701WLホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3000電球色84
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298528XS701701WMホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3500温白色88.2
42,900
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67298537XS701701WWホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装4000白色91.7
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298546XS701702WAホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装2700電球色83.6
42,900
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67298555XS701702WLホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3000電球色84
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298571XS701702WMホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3500温白色88.2
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298580XS701702WWホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装4000白色91.7
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298589XS701703WAホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装2700電球色79.5
42,900
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67298598XS701703WLホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3000電球色79.7
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298607XS701703WMホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3500温白色83.6
42,900
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67298616XS701703WWホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装4000白色87
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298625XS701704WAホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装2700電球色66.7
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298641XS701704WLホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3000電球色67
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298650XS701704WMホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装3500温白色70.3
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298659XS701704WWホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装4000白色73
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298668XS701801BAブラックアルミダイカスト・ブラック塗装2700電球色83.6
42,900
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67298677XS701801BLブラックアルミダイカスト・ブラック塗装3000電球色84
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298686XS701801BMブラックアルミダイカスト・ブラック塗装3500温白色88.2
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298695XS701801BWブラックアルミダイカスト・ブラック塗装4000白色91.7
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298711XS701802BAブラックアルミダイカスト・ブラック塗装2700電球色83.6
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298720XS701802BLブラックアルミダイカスト・ブラック塗装3000電球色84
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298729XS701802BMブラックアルミダイカスト・ブラック塗装3500温白色88.2
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298738XS701802BWブラックアルミダイカスト・ブラック塗装4000白色91.7
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298747XS701803BAブラックアルミダイカスト・ブラック塗装2700電球色79.5
42,900
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67298756XS701803BLブラックアルミダイカスト・ブラック塗装3000電球色79.7
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298765XS701803BMブラックアルミダイカスト・ブラック塗装3500温白色83.6
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298781XS701803BWブラックアルミダイカスト・ブラック塗装4000白色87
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298790XS701804BAブラックアルミダイカスト・ブラック塗装2700電球色66.7
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298799XS701804BLブラックアルミダイカスト・ブラック塗装3000電球色67
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298808XS701804BMブラックアルミダイカスト・ブラック塗装3500温白色70.3
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67298817XS701804BWブラックアルミダイカスト・ブラック塗装4000白色73
42,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする