コイズミ(小泉成器)
ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamless適合タイプ 【受注生産品】
ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
質量(kg)
0.3
取付
直付・壁付・傾斜天井取付可能
高さ(mm)
118
タイプ
プラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ
首振角度(°)
90
ランプ
ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
本体長さ(mm)
105
明るさ
JDR40W相当
適合ランプ
高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449
本体幅(mm)
Φ45
回転角度(°)
360
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
可能
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67301906
XS93138
ファインホワイト
アルミ・ファインホワイト塗装
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67301915
XS93139
ブラック
アルミ・ブラック塗装
¥
16,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください