コイズミ(小泉成器)
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】
その他
【光束維持】40000時間
材質(本体)
アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)
22.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.2
光色
電球色
定格光束(Lm)
1655
LED交換
不可
照度角
17°
内容量
1台
注意
※Φ40~Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※調光器併用不可
※照射近接限度30cm
※
※受注生産品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67299149
XS703705WA
ホワイト
¥
30,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67299307
XS703805BA
ブラック
¥
30,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください