X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ

X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ - コイズミ(小泉成器)X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ - コイズミ(小泉成器)
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)24.5LED交換不可内容量1台
注意
※Φ40~Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※適合調光器別売
※照射近接限度30cm
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光色
定格光束(Lm)
照度角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67299481XS704705WL70.2ホワイト電球色172017°
32,800
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
67299490XS704705WM73ホワイト温白色179017°
32,800
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月19日
67299499XS704705WW78.1ホワイト白色191517°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299508XS704706WA66.5ホワイト電球色163020°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299517XS704706WL69.1ホワイト電球色169520°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299526XS704706WM72ホワイト温白色176520°
32,800
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
67299535XS704706WW76.9ホワイト白色188520°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299551XS704707WA63.4ホワイト電球色155530°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299560XS704707WL66.1ホワイト電球色162030°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299569XS704707WM68.7ホワイト温白色168530°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299578XS704707WW73.4ホワイト白色180030°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299587XS704708WA54.4ホワイト電球色133540°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299596XS704708WL56.7ホワイト電球色139040°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299605XS704708WM58.9ホワイト温白色144540°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299621XS704708WW62.8ホワイト白色154040°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299639XS704805BL70.2ブラック電球色172017°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299648XS704805BM73ブラック温白色179017°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299657XS704805BW78.1ブラック白色191517°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299666XS704806BA66.5ブラック電球色163020°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299675XS704806BL69.1ブラック電球色169520°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299691XS704806BM72ブラック温白色176520°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299700XS704806BW76.9ブラック白色188520°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299709XS704807BA63.4ブラック電球色155530°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299718XS704807BL66.1ブラック電球色162030°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299727XS704807BM68.7ブラック温白色168530°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299745XS704808BA54.4ブラック電球色133540°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299761XS704808BL56.7ブラック電球色139040°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67299770XS704808BM58.9ブラック温白色144540°
32,800
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
67299779XS704808BW62.8ブラック白色154040°
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする