ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体

ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 - コイズミ(小泉成器)
仕様適合調光器:別売種類ベース 深型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売内容量1台
注意
※断熱施工不可
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
備考
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67282446XD051501BLΦ1601.4ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
44,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282455XD051501BMΦ1601.4ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3500
44,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282471XD051501BNΦ1601.4ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付5000
44,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282480XD051501BWΦ1601.4ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4000
44,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282498XD051501WLΦ1601.4ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
44,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282507XD051501WMΦ1601.4ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3500
44,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282516XD051501WNΦ1601.4ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付5000
44,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282525XD051501WWΦ1601.4ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4000
44,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282550XD051502BLΦ1601.4ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
44,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282559XD051502BMΦ1601.4ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3500
44,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282568XD051502BNΦ1601.4ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付5000
44,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282577XD051502BWΦ1601.4ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4000
44,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282595XD051502WLΦ1601.4ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
44,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282611XD051502WMΦ1601.4ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3500
44,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282620XD051502WNΦ1601.4ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付5000
44,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282629XD051502WWΦ1601.4ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4000
44,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282647XD051503BAΦ1601.2ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2700
28,800
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282656XD051503BLΦ1601.2ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
28,800
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282665XD051503BMΦ1601.2ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3500
28,800
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282681XD051503BNΦ1601.2ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付5000
28,800
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282690XD051503BWΦ1601.2ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4000
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282699XD051503WAΦ1601.2ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2700
28,800
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282708XD051503WLΦ1601.2ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
28,800
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282717XD051503WMΦ1601.2ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3500
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282726XD051503WNΦ1601.2ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付5000
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282735XD051503WWΦ1601.2ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4000
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282751XD051504BAΦ1601.2ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2700
28,800
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282760XD051504BLΦ1601.2ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282769XD051504BMΦ1601.2ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3500
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282778XD051504BNΦ1601.2ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付5000
28,800
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282787XD051504BWΦ1601.2ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4000
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282796XD051504WAΦ1601.2ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2700
28,800
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282805XD051504WLΦ1601.2ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282821XD051504WMΦ1601.2ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3500
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282830XD051504WNΦ1601.2ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付5000
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282839XD051504WWΦ1601.2ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4000
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282848XD051529BAΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2700
27,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282857XD051529BLΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
27,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282866XD051529BMΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3500
27,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282875XD051529BWΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4000
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282891XD051529WAΦ1601ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2700
27,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282900XD051529WLΦ1601ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282909XD051529WMΦ1601ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3500
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282918XD051529WWΦ1601ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4000
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282927XD051530BAΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2700
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282936XD051530BLΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
27,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282945XD051530BMΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3500
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282961XD051530BWΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4000
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282970XD051530WAΦ1601ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2700
27,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
67282979XD051530WLΦ1601ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3000
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする