曜日別特売
XD051504BM ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 コイズミ照明 67282769

ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体XD051504BM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光源色・色など178種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ150
光源色
温白色
色
ブラック
注文コード
67282769
品番
XD051504BM
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
幅(mm)
Φ160
質量(kg)
1.2
色
ブラック
備考
マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付
色温度(K)
3500
仕様
適合調光器:別売
種類
ベース 深型
明るさ(W)
HID100相当
角度(°)
グレアカット:25°
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
光源色
温白色
塗装
コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
Φ150
パネル
アクリル・乳白色
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
164
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
照度角
55°
取付可能天井厚(mm)
1~25
注意
※断熱施工不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする