曜日別特売

スタンダードタイプリニアガイド

スタンダードタイプリニアガイド - AirTAC
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型内容量1個
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
ブロック数
穴ピッチ(mm)
レール長さ(mm)
レール幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67663447LSH15HN1X160S20AN-M4組付時:2816016015
4,079
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663456LSH15HN1X220S20AN-M4組付時:2816022015
4,495
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663465LSH20HN1X160S20AN-M6組付時:3016016020
4,862
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663481LSH15HN1X280S20AN-M4組付時:2816028015
4,910
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663490LSH20HN1X220S20AN-M6組付時:3016022020
5,324
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663499LSH15HN1X340S20AN-M4組付時:2816034015
5,326
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663508LSH15HN1X400S20AN-M4組付時:2816040015
5,742
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663517LSH20HN1X280S20AN-M6組付時:3016028020
5,786
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663526LSH25HN1X160S20AN-M6組付時:4016016025
5,953
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663535LSH15HN1X460S20AN-M4組付時:2816046015
6,158
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663551LSH20HN1X340S20AN-M6組付時:3016034020
6,248
4,298
4,728(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663560LSH25HN1X220S20AN-M6組付時:4016022025
6,494
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663569LSH15HN1X520S20AN-M4組付時:2816052015
6,574
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663578LSH20HN1X400S20AN-M6組付時:3016040020
6,710
4,598
5,058(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663587LSH15HN1X580S20AN-M4組付時:2816058015
6,989
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663596LSH25HN1X280S20AN-M6組付時:4016028025
7,036
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663605LSH15HN2X160S20AN-M4組付時:2826016015
7,049
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663621LSH20HN1X460S20AN-M6組付時:3016046020
7,172
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663630LSH30HN1X200S20AN-M6組付時:4518020030
7,348
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663639LSH15HN1X640S20AN-M4組付時:2816064015
7,405
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663648LSH15HN2X220S20AN-M4組付時:2826022015
7,465
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663657LSH25HN1X340S20AN-M6組付時:4016034025
7,577
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663666LSH20HN1X520S20AN-M6組付時:3016052020
7,634
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663675LSH15HN1X700S20AN-M4組付時:2816070015
7,821
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663691LSH15HN2X280S20AN-M4組付時:2826028015
7,880
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663700LSH20HN1X580S20AN-M6組付時:3016058020
8,096
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663709LSH25HN1X400S20AN-M6組付時:4016040025
8,118
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663718LSH30HN1X280S20AN-M6組付時:4518028030
8,175
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663727LSH15HN1X760S20AN-M4組付時:2816076015
8,237
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663736LSH15HN2X340S20AN-M4組付時:2826034015
8,296
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663745LSH20HN2X160S20AN-M6組付時:3026016020
8,492
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663761LSH20HN1X640S20AN-M6組付時:3016064020
8,558
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663770LSH15HN1X820S20AN-M4組付時:2816082015
8,653
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663779LSH25HN1X460S20AN-M6組付時:4016046025
8,659
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663788LSH15HN2X400S20AN-M4組付時:2826040015
8,712
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663797LSH20HN2X220S20AN-M6組付時:3026022020
8,954
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663806LSH30HN1X360S20AN-M6組付時:4518036030
9,002
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663815LSH20HN1X700S20AN-M6組付時:3016070020
9,020
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663831LSH15HN2X460S20AN-M4組付時:2826046015
9,128
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663840LSH25HN1X520S20AN-M6組付時:4016052025
9,200
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663849LSH35HN1X200S20AN-M6組付時:5518020035
9,284
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663858LSH20HN2X280S20AN-M6組付時:3026028020
9,416
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663867LSH20HN1X760S20AN-M6組付時:3016076020
9,482
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663876LSH15HN1X940S20AN-M4組付時:2816094015
9,484
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663885LSH15HN2X520S20AN-M4組付時:2826052015
9,544
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663901LSH25HN1X580S20AN-M6組付時:4016058025
9,742
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663910LSH30HN1X440S20AN-M6組付時:4518044030
9,830
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663919LSH20HN2X340S20AN-M6組付時:3026034020
9,878
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663928LSH15HN1X1000S20AN-M4組付時:28160100015
9,900
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
67663937LSH20HN1X820S20AN-M6組付時:3016082020
9,944
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする