ソルティガ SLJ

ソルティガ SLJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ SLJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

SLJに求められる感度を実現する『SMT』(61MS TG、61MLS TGを除く)。
青物と真っ向勝負できるパワーを誇るX45。
SLJロッドに待望のスリルゲーム(メガトップ)モデルが登場(61MS TG、61MLS TGのみ)。
ブランク素材は高強度で強い粘りを見せるHVFナノプラス。
SLJに最適なリールシートを採用。
スピニングモデル:軽量・高感度エアセンサーシートスリムフィット
ベイトモデル:パーミング性の良いFuji製PULS
最高峰ならではの感度と強度を追求した1ピース構造。

質量(g)ルアー:15~60(ジグ)継数(本)1適合ライン(号)PE:0.4~1.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
全長(m)
収納時寸法(cm)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6766134761MLS TG(先径/元径)1.2/7.91.8518596
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6766135660MLB-SMT(先径/元径)0.8/7.41.8318395
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする