21 ソルティガIC

21 ソルティガIC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 ソルティガIC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 ソルティガIC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 ソルティガIC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 ソルティガIC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 ソルティガIC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 ソルティガIC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 ソルティガIC - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

BREAK YOUR RECORD -夢を掴み獲れ-
「いつか、あの魚を。」アングラーの夢を叶えるために誕生したもの、「SALTIGA」。DAIWAオフショア最強の遺伝子を受け継ぎ、最新のテクノロジーで進化し続ける。
前提は、未知の大物との対峙。タックルとしての限界に挑み続け、あらゆる箇所の強度、使いやすく優位になる性能を追求する。ソルティガが課せられているのは、確実に夢の魚へと近づくタックルであるということ。その存在意義をかなえ続けることは、すなわちアングラーの夢がかなうこと。その信頼の性能は、世界中のアングラーの夢をサポートする。

用途釣り・リール材質ボディ:AL、ギア:高強度真鍮内容量1個
注意
※適切なリール選び: 釣る魚の種類や釣り場に応じて、スピニングリールやベイトリールなど、適切なリールを選びましょう。
※ラインのチェック: ラインが絡んでいたり、傷んでいると釣りが難しくなります。使用前に必ず点検しましょう。
※ドラグの調整: 魚の引きに応じてドラグを調整することが重要です。強すぎるとラインが切れる原因になり、弱すぎると魚を逃がしてしまいます。
※定期的なメンテナンス: リールは定期的に洗浄し、潤滑油を塗ることで長持ちさせることができます。
※過度な力をかけない: リールを無理に回したり、強く引っ張ると故障の原因になります。力加減に注意しましょう。
※保管方法: 使用後はリールを水で洗い、乾燥させてから保管します。湿気の多い場所を避けると良いでしょう。
※周囲の安全確認: 釣り場では周囲の人や物に注意し、リールの扱いに気を付けて釣りを楽しんでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
径(Φmm)
ベアリング
ギア比
巻取長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67660875100P-DHハンドルアーム:110スプール:36(ボール/ローラー)13/14.854(ハンドル1回転)
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
67660891100PL-DHハンドルアーム:110スプール:36(ボール/ローラー)13/14.854(ハンドル1回転)
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
67660900100ハンドルアーム:70スプール:36(ボール/ローラー)11/16.370(ハンドル1回転)
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
67660909100Lハンドルアーム:70スプール:36(ボール/ローラー)11/16.370(ハンドル1回転)
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
67660918100H-DHハンドルアーム:140スプール:36(ボール/ローラー)13/17.180(ハンドル1回転)
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
67660927100HL-DHハンドルアーム:140スプール:36(ボール/ローラー)13/17.180(ハンドル1回転)
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
67660936300ハンドルアーム:75~85スプール:43(ボール/ローラー)11/16.384(ハンドル1回転)
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
67660945300Lハンドルアーム:75~85スプール:43(ボール/ローラー)11/16.384(ハンドル1回転)
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
67660961300-DHハンドルアーム:140スプール:43(ボール/ローラー)13/16.384(ハンドル1回転)
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
67660970300L-DHハンドルアーム:140スプール:43(ボール/ローラー)13/16.384(ハンドル1回転)
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
67660988300HL-SJハンドルアーム:85~95スプール:43(ボール/ローラー)11/17.398(ハンドル1回転)
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
67660979300H-SJハンドルアーム:85~95スプール:43(ボール/ローラー)11/17.398(ハンドル1回転)
58,980
64,878(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする