9V型振り向く大画面モデル
YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。
前後左右に角度を調整できるのであなたの見やすいがきっと見つかる。
HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。
Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。
前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット:約0.9最大出力(W)45 × 4出力電圧(V)USB Type-C端子:5表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18 × 4電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース有効画素数99.99%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイユニット:240 × 141 × 19 ※突起部を除く、ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 )※突起部/モニター取付部を除く消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)接続端子【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)、【HDMI出力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM動作温度(℃)-10 ~ +60画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)タッチパネル方式静電容量方式出力電流USB Type-C端子:3000 mA画面寸法(mm)9V型ワイド:幅199×高さ112 ×対角228映像入力RGB (ナビゲーション画面)Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal内容量1台