パール金属
カフェマググレース 軽量ワンタッチマグ500
軽量で持ち運びやすい。
大きなロックリング付きで片手でも簡単に開閉可能なワンタッチオープン。
ふたは飲みやすい角度でキープできます。
材質
内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた:ポリプロピレン、開閉ボタン・リング:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
色
ペールグレー
容量(mL)
500
質量(g)
263
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×225
保温効力(℃)
66以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67767485
HC-545
¥3,200
¥
1,798
¥1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください