木製ソーラーヘリコプター組立キット

木製ソーラーヘリコプター組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ソーラーヘリコプター組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ソーラーヘリコプター組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ソーラーヘリコプター組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ソーラーヘリコプター組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]木製ソーラーヘリコプター組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

太陽光でプロペラが回る!作って学べるエコなソーラーヘリコプター!
太陽光をエネルギーに変えてプロペラが回転する、木製のソーラーヘリコプター工作キットです。レーザーカット済みの木製パーツを差し込むだけで簡単に組み立てられ、接着剤や工具は不要。絵の具やペンで自由に着色してオリジナルデザインも楽しめます。太陽光がモーターを動かす仕組みを学べるので、夏休みの自由研究や学習にぴったりの教材です。 電池不要で環境にもやさしく、おすすめのエコ教材です。

セット内容木製パーツ×2、太陽光パネル×1、モーター×1、ギア×1、ネジ×4、両面テープ×1、ドライバー×1、やすり×1材質シナベニヤ、鉄寸法(mm)完成サイズ:約110×180×70荷姿ヘッダー付き箱入り適合年齢(歳)6歳内容量1個
注意
※本商品は、飛ばすことはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776375758656
750
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする