コマ4個サイコロ1個セット

コマ4個サイコロ1個セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

自作ゲームや紛失時の交換用に便利!ボードゲーム用コマセット!
ボードゲームやすごろく遊びに使えるコマとサイコロのセットです。カラフルな赤・青・黄・緑の4色のコマとサイコロが揃っており、手作りゲームをすぐに楽しめます。紛失したコマの補充用としても便利です。

セット内容コマ×4、サイコロ×1材質コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)コマ:Φ16×30、サイコロ:12×12×12荷姿袋入り適合年齢(歳)6歳内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776382761407
190
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする